自動水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75165338 品番FAM002-BS(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

日本の規格に対応している自動水栓です。
乾電池式なので、電源工事が不要です。
ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。
ハンドルをOFF位置にすると、センサーが反応しても水が出ません。

用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。
関連資料:(0.13MB)
注意
※用途:パブリックおよび一般住宅洗面用
※検知距離:センサーより50〜200mm(工場出荷時100〜120m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする