アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーのびのび手袋 すべり止め付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75165433
品番
14803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
低・中学年向けすべり止め付手袋
すべり止めで物がしっかり持てるよくのびる 低・中学年用
材質:アクリル、ポリウレタン、ゴム。サイズ:約155×130mm。セット内容:2個組
色
赤
セット内容
2個組
材質
アクリル、ポリウレタン、ゴム
寸法(mm)
約155×130
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
アズワン品番
65-1826-30