アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ポンポンカチューシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75165659
品番
14731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
かわいいポンポン付きカチューシャ
アルミ芯入りで自由に角度が変えられる
材質:PP、鉄、ポリエステル。サイズ:250×120mm。セット内容:本体×1
色
黄
セット内容
本体×1
材質
PP、鉄、ポリエステル
寸法(mm)
250×120
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
アズワン品番
65-1826-52