サスペンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75165668 品番14738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

長さ調節で身長約100cmから大人まで使用可能
子供〜大人まで使用可能
材質:ゴム、ポリエステル。サイズ:長さ:600〜950mm、ゴム幅:25mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ゴム、ポリエステル 長さ(mm)600〜950 ゴム幅(mm)25 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 アズワン品番65-1826-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする