サテンフリフリスカート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75165713 品番 14644
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

サテンとチュールを組み合わせたボリュームのあるロングスカート
サテン生地があるので透けない
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:約400〜940mm、丈:約500mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ポリエステル ウエスト(cm)約40〜94 丈(cm)約50 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 アズワン品番65-1826-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75165677
2023-10-16
用途:
ダンス
その他業種

先ほどお送りしたレビューが別の商品でした。大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする