曜日別特売
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715

 

240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715
240653545 ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 75165715

ミックスシャギーラグ リーヴァ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)190R
色サンドベージュ
内容量1個注文コード75165715品番240653545
参考基準価格(税別)¥21,809販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

ミックス糸が映えるシャギーラグマット

用途
4~5色の色糸を織り交ぜた、ミックスカラーのシャギーラグマット。単色にはない奥行きのある表情で、シンプルな空間にも自然にアクセントを加えます。目付量は約1400g/m2の高密度仕様。たっぷりの糸を使用した厚みのある仕上がりで、心地よいボリューム感を楽しめます。リビングやベッドサイドなど、くつろぎの空間づくりに。汚れが気になった際は手洗いが可能。裏面にはグリップ性の高いTPR素材を使用し、置くだけでも滑りにくく安心です。ホットカーペット・床暖房にも対応し、日常のさまざまなシーンで使いやすい一枚です。
色
サンドベージュ
寸法(cm)
190R
厚さ(mm)
20
対応
ホットカーペットOK
機能
ホルムアルデヒトの試験をクリアした低ホルム製品。敏感肌の方や小さなお子さまにも安心。
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗いOK
組成
表面:ポリエステル100% 、 裏面:TPR(熱可塑性ゴム)
注意
毛足の長いシャギーラグは、毛の流れや光の反射などにより色が違って見える特性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする