アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
水玉ソフトサテンスカート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75165729
品番
14844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
大きな水玉のふんわりスカート
全3色
材質:PE。サイズ:ウエスト:約400〜900mm、丈:約300mm。セット内容:本体×1
色
赤
セット内容
本体×1
材質
PE
ウエスト(cm)
約40〜90
丈(cm)
約30
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
アズワン品番
65-1826-59