ライトドライTシャツ 150cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75166054 品番 39741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

豊富なサイズ・カラーバリエーション 伸縮性抜群のドライTシャツ
全9色
材質:ポリエステル100%。サイズ:身丈59cm、身幅40cm、袖丈17cm。セット内容:本体×1

ロイヤルブルー セット内容本体×1 材質ポリエステル100% 袖丈(cm)17 身丈(cm)59 身幅(cm)40 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 アズワン品番65-1826-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする