トムス
トムスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トムスの 運動会/スポーツイベント用品
トムスの 応援グッズ/衣装
ライトドライTシャツ S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
注文コード
75166115
品番
39747
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズ・カラーバリエーション 伸縮性抜群のドライTシャツ
全9色
材質:ポリエステル100%。サイズ:身丈65cm、身幅45cm、袖丈19cm。セット内容:本体×1
色
レッド
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
19
身丈(cm)
65
身幅(cm)
45
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
アズワン品番
65-1826-98