衣装ベース C シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75166298 品番14916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全11色

グレー セット内容本体×1 材質不織布 袖丈(cm)20 身丈(cm)50 胴回り(cm)76 アズワン品番65-1827-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする