サルエルパンツ C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75166465 品番 14894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

全4色
材質:不織布。サイズ:身丈:550mm、胴回り:380mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質不織布 胴回り(cm)38 身丈(cm)55 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 アズワン品番65-1827-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする