通気孔付き自転車用ヘルメット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75167075 品番 No.530
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ 質量(g)約353 タイプ通気孔付 規格SGマーク付 頭囲(cm)54〜57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75167093
2025-07-28
用途:
自転車法律厳格化に向けて購入
サービス業

自転車通勤や移動の時に使用
大きいサイズなので助かります、購入の決め手はSGマーク、海外の品質保証マークは偽物も多く信用できないので国内保証SGマークは最優先です

2人が参考にしています
2025-10-08
用途:
自転車運転時

軽くて通気性があり頭に熱がこもらない。頭の装着もフィット感ある。

1人が参考にしています
2025-01-19
用途:
自転車でのお出かけ時に

自転車での違反取り締まりも強化され、いつ「ヘルメット装着」が努力義務から必須に変更されてもあわてないように「SG」マーク付きを条件にして探してこちらにたどり着きました。私の頭囲が575mmなのでLサイズをチョイスしましたが、実際にかぶるとピッタリだったので頭囲570mm以上の人はワンランク上のサイズがよいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
75167075
2024-09-05
用途:
自転車通勤時
その他業種

ゴツゴツしてないシンプルな物を探して、辿り着きました。
周りに「もっとオシャレなのにしたら?」みたいに言われます(笑)が、デザイン等は要らないので、私は気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
75167075
2024-01-01
用途:
通勤用
医療・福祉・介護関連業

ママチャリでも違和感のないデザインで、ちゃんと規格を満たしているので購入しました。お安くてよかったです。サイズ違いで家族にも購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
75167084
2023-07-23
用途:
近所のお客様の巡回訪問

猛暑の今年の夏にヘルメット着用は抵抗があったが、安全対策も兼ねて使用して感じた事は走っている時は通気孔の効果があってか、むれるといった感じは無かった。この商品のコスパからすれば、わりとしっかりとした作りなので充分だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
75167084
2023-07-16
用途:
自転車運転時
製造業

父が先日自転車で転倒したので購入!価格も手頃で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75167093
2023-07-01
用途:
自転車使用時
その他業種

安価で安全機能を持ち換気孔の少ない、白色かつ鍔付きを探していたらピッタシのものがあった。文句なし!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする