7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409

7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409
7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409
7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409
7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409
7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409
7440 めいたんていしろくまーん ことばあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 75167409

めいたんていしろくまーん ことばあそび7440

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75167409
品番
7440
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)書籍
¥310

ライバル出現 くろくまーんとことばあそび対決
ことばあそび イラスト満載だからまだ字が書けなくても遊べる
材質:紙。サイズ:B5、16ページ。セット内容:本体×1

用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
サイズ
B5(16ページ)
アズワン品番
65-1828-29
ジャンル
教育

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする