曜日別特売
UZL1013-9 ルコック 男女兼用ジャケット(受注) UZL1013-9(ピンク) 5L(受注生産) 明石スクールユニフォームカンパニー 75167438

ルコック 男女兼用ジャケット(受注) UZL1013-9(ピンク) 5L(受注生産)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75167438
品番
UZL1013-9
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

十字断面で清涼感と軽量化を実現した《スペースマスターUV》を使用した快適生地繊維と繊維の間に大きな空隙ができるので生地が軽い。(断面が丸型の繊維と比べると約30%軽くなります。)
肌への接触面積が小さいのでドライタッチ。
毛細管現象により優れた吸汗・速乾性を発揮。
繊維の中のセラミックスが紫外線を遮蔽します。
ネイビーのトリミングがアイキャッチ。
後ろ裾が長いので、前にかがんでも背中がでにくい仕様。
トリコロール配色ファスナー。
トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。

注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする