アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
ようかいなかよしすごろく
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167759
品番
9547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
妖怪と友達になりながらゴールを目指そう!※2人から4人で遊べます
セット内容
すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、コマ×4、ルーレット×1
材質
紙、PS
寸法(mm)
すごろくシート:620×620、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、ルーレット:Φ90×5
アズワン品番
65-1828-64