フェルト サンタえり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167786 品番9554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

簡単 なりきり サンタえり
サンタになりきれるかわいい襟です。面ファスナーになっているので、装着が簡単です。クリスマスパーティーなどにおすすめです。
材質:フェルト。サイズ:全体:290×235mm、首回り:約330mm、厚み1mm

セット内容本体×1 材質フェルト 寸法(mm)全体:270×224 首廻り(cm)約33 厚さ(mm)1 用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。 アズワン品番65-1828-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする