トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 通気孔付き ゴーグル
ハイパーゴーグル No.1390
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167827
品番
No.1390
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様
UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)
色(フレーム)
グレー
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)
形状
ゴーグル型
質量(g)
約95
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
レンズ
両面防曇
機能
レンズ・ヘッドバンド交換可
RoHS指令(10物質対応)
対応