※使用例(ヘルメットは付いておりません)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット取付型 ゴーグル
ヘルメット取付けタイプ ハイパーゴーグル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167854
品番
No.1391
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
開閉ベンチレーション付き。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様
UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン
質量(g)
約108
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応