トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 通気孔付き ゴーグル
防じんゴーグル No.1250
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167897
品番
No.1250
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
眼鏡をかけたまま使用可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
安全保護ゴーグル
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可
質量(g)
約58
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
ポリカーボネート0.8mm厚
RoHS指令(10物質対応)
対応