トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 通気孔付き ゴーグル
防じんゴーグル No.1270
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167906
品番
No.1270
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
眼鏡をかけたまま使用可能。
仕様
くもり止め加工レンズ
機能
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
セルロース0.8mm厚
レンズ
両面防曇
質量(g)
約58
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応