No.1290 ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75167915

No.1290 ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75167915
No.1290 ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75167915

ワイドタイプ防じんゴーグル

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75167915品番No.1290
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

視界が広いワイドタイプ。
眼鏡との併用に最適。

仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全密閉タイプではありません。上下に空気孔が付いております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 粉塵発生場所での各種作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使用者に評価を尋ねると「完ぺき」との回答でした。粉塵環境での作業者の目の保護の標準品としました。

対象商品 : 75167915
2024-10-01
用途: 掃除用
製造業

お風呂掃除で塩素系漂白剤を使用する時用に購入しました。
眼鏡の上から装着出来ますが曇ります。
ですが目の保護は出来ているので概ね満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 75167915
2023-01-17
用途: コンクリートの研削作業時
不動産業

冬場に駐車場の車止め設置時にコンクリートの研削研磨作業を行いましたが、全く曇ることなく作業が出来ました。粉塵も這い込んだ形跡もありませんでした。リピート購入の予定あり。

1が参考にしています
対象商品 : 75167915
2022-03-13
用途: 砥石での切断作業

メガネでも使えるゴーグルを探しており、評判の良かったこちらを購入。あまり枠の大きなメガネは干渉すると思いますが、たいていのメガネならいけると思います。それでいてフィルターつきの防塵マスクとの接触もなく大変使い勝手のよいゴーグルです。

3が参考にしています
対象商品 : 75167915
2022-06-08
用途: 自動車整備

サンダー等の研磨作業でメガネをかけていても間から入ってくるので、完全に隙間を防げるゴーグルタイプにしました。メガネをかけていても、装着できるので、重宝しています。耐久性は今からですが、バンドの伸びや、傷等つきやすそうな気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 75167915
2021-11-09
用途: 富士山噴火に備えて
その他業種

最近、富士山噴火の情報が飛び交うようになり、火山灰の中にはガラスも含むということで、とりあえず最低限の備えということで購入しました。併せて防塵マスクも購入。

1が参考にしています
対象商品 : 75167915
2020-11-02
用途: チエンソー、サンダーを使用時
アイング株式会社

軽くて、眼鏡をかけたまま使用でき、眼鏡が当たって困ることがない。

1が参考にしています
対象商品 : 75167915
2020-07-11
用途: お値段的に満足
その他業種

ソフトなので顔への密着度もいい。これよりお高いものでもフレームが硬くて顔に密着しなかったのがあるのでまぁ満足。ただ、これに防塵マスクをつけるとやや下方視界が悪い。それと、柔らかいので密着はするのだが、もうひとまわり小さいサイズを作ってくれるとありがたい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする