防塵メガネ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167942 品番No.HC-1271
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

眼鏡をかけたまま使用可能です。

形状ゴーグル型 機能メガネ併用可 質量(g)約62 規格JIS規格品 レンズ色クリア フレーム色ゴールド透明 加工硬化処理、防曇 レンズ(外側)ハードコーティング、(内側)くもり止め加工 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75167942
2018-10-18
用途:
サンダー研磨時
その他業種

メガネを常用しています。サンダー研磨時研磨屑が目に飛び込み痛い経験が有りました。メガネの上から利用出来、側面からの粉じんが入るのを防いでくろ重宝しています。

対象商品:
75167942
2015-10-03
用途:
万一噴火発生の際、火山灰を除去する時に使用する予定
不動産業

元々めがねを掛けているので、めがねをしたまま装着できる防塵ゴーグルが欲しかったので、手に入って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする