ジョッキー型 超軽量タイプ防じんゴーグル

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75167994 品番No.1300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
機能防曇 材質(レンズ)セルロース0.5mm厚 質量(g)約30 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

2024-09-21
用途:
自転車オフロードレース
製造業

泥のかかるレースで複数着用して上から外していきます。競馬と同じ使い方ですが、ジョッキー用はものすごく小さいので、同じ作りの本製品を使っています。
冬場や花粉対策でフェイスマスクしても息で曇らないのがいいです。

対象商品:
75167994
2023-02-22
用途:
バイクの運転時に
製造業

ジェットヘルを愛用しております。軽量且つ、視界も良く風量が有る時などには大変重宝してます。

対象商品:
75167994
2020-07-25
用途:
バイクのゴーグルとして
株式会社リフール 様 (製造業)

ジェットヘルメットのシールド無しと
このゴールの組み合わせは最適。
風を受けても、視界には影響無いですし
安心感があります。
かれこれ10 年近くリピート愛用しています。
バイク用品のメーカー製品もありますが、
値段も見た目も変わらないので
製造は一緒かも知れません

対象商品:
75167994
2020-08-09
用途:
フィルター交換時に使用
医療・福祉・介護関連業

顔にピッタリして良いのですが汗がレンズにかかってしまい
少し私には快適ではなかったかな?

対象商品:
75167994
2015-01-14
用途:
バイクで使おうと思いましたが→失敗

ジェット型ヘルメットとあわせて使おうかと思ったのですが、失敗でした。
まず、サイズの表記がなかったのですが、お安い商品なのでだめならメンテ作業に使おうと思っておりました。ところが、想像以上に小さいので、めがねの上では使うことが出来ませんでした・・・。
この類いの商品はやはり見てから買った方がいいかもしれません。
めがねをしていない知人にあげようと思います。
商品そのものは問題はないですが、想像以上に、ちゃちな印象を抱く人もいるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする