LB13-3001S ミニミニラッシングベルト ファーステック 75168109 LB13-3001S ミニミニラッシングベルト ファーステック 75168109 LB13-3001S ミニミニラッシングベルト ファーステック 75168109 LB13-3001S ミニミニラッシングベルト ファーステック 75168109

ミニミニラッシングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75168109 品番 LB13-3001S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。
自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。
持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。
ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。
Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。

ベルト色ブラック 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)13 ベルト厚(mm)約1 ベルト長さ固定側(m)0.1 ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)固定側0.1、調整側:3 使用荷重(kg)70 破断荷重(kg)350 用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定 質量(kg)0.18 破断強度(kg)350 材質(ベルト)ポリエステル 使用範囲(m)(荷締め)0.3〜3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以上の荷締めには使用しないでください。
※本品は荷物の固定専用です。けん引き、吊上げ、つり下げには絶対に使用しないでください。
※ベルト同士を結んだ状態で使用しないでください。
※荷締めの際、ベルトが荷物の鋭角部に当たる場合は、破損防止の為、必ず角に保護剤を当ててご使用ください。
※ベルト表裏に摩耗、擦り傷、切り傷などが発生した場合は使用を中止してください。
※金属部の変形、割れ、部品の欠落、操作不良が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※使用中はベルトがねじれないようにご注意ください。ねじれた状態のまま使用すると強度が低下します。

商品説明動画

ミニミニラッシングベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする