曜日別特売
No.1377 防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168204

No.1377 防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168204
No.1377 防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168204
No.1377 防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168204

防塵メガネ No.1377

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75168204品番No.1377
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。
つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。

形状一眼型機能防曇、UVカット材質(つる)ナイロン質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168204
2019-03-19
用途: 室内メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アーム調整すれば防塵メガネが下がらないかと思い購入しまたが,アームを短くしてもフィット感が期待したほどなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 75168204
2018-01-27
用途: 現場作業
建設業・工事業

良いです。耳部の角度・長さが調節できる。メガネと併用していますが、今のところ、痛くなったりはしていません。

対象商品 : 75168204
2014-07-03
用途: 塗装作業に

特殊タイプ、手頃価格、かつ迅速納品でよかったです、リピーター購入継続中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする