トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 1眼型 メガネ
防塵メガネ No.1308-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168247
品番
No.1308-C
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
つるの長さ調節可能。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工
材質
(つる)ナイロン
形状
一眼型
質量(g)
約32
規格
JIS規格品
フレーム色
クリア
加工
硬化処理
機能
つる長さ調整可、傷付防止
RoHS指令(10物質対応)
対応