19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75168617 品番 S19-01ST-JCSS(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。
液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

校正証明書JCSS校正 比重範囲0.700〜0.760 目盛0.001 全長(mm)160 アズワン品番63-1458-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする