塵埃簡易ソフトマスク No.1580

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75169254 品番No.1580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

種別取替式防じん ひもタイプお面式 対象花粉等 用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。 質量(g)約20 適合フィルターNo.1685(取替え用活性炭フィルター) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75169254
2023-08-31
用途:
清掃時

埃の多い現場での清掃に使用しています。使い切りにしているので、衛生面も安心です。

対象商品:
75169254
2021-07-11
用途:
木材切削作業の粉塵対策
473.lab 様 (サービス業)

木材切削の粉塵対策程度であれば必要にして十分な機能です。コンパクトでつけやすく、呼吸も楽にできるのも良かったです。

対象商品:
75169254
2015-11-30
用途:
防塵
有限会社西部メンテナンス 様

満足

対象商品:
75169254
2013-10-22
用途:
塗装などホコリから守るため

使い勝手がよくとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする