島津製作所
島津製作所の ガラス・樹脂・金属容器
島津製作所の メスシリンダー
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171024
品番
-(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
1目盛(mL)
20
校正証明書
一般校正
容量(mL)
2000
高さ(mm)
485±5
許容誤差(mL)
±10.0
アズワン品番
6-231-12-56
胴外径(Φmm)
88
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000