島津製作所
島津製作所の ガラス・樹脂・金属容器
島津製作所の メスシリンダー
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171085
品番
-(校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス
1目盛(mL)
1
校正証明書
一般校正
付属品
安全リング、クッション
高さ(mm)
250±5
許容誤差(mL)
±0.5
アズワン品番
6-231-06-20
胴外径(Φmm)
32
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000