トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の トラック輸送・運送用品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ラッシングベルト
ベルト荷締機 No.5010H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172316
品番
No.5010H
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
127
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.25
先端金具
No.5100H