ベルト荷締機 No.5020H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ巻取側(m)3 注文コード75172386 品番No.5020H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はベルト長さ巻取側4種類から選べます 他の種類を見る
ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)254 用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.5 先端金具No.5100H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする