ベルト荷締機 No.5040H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75172553 品番 No.5040H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)764 用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする