トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の トラック輸送・運送用品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ラッシングベルト
ベルト荷締機 No.5040H D金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172596
品番
No.5040D
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
デルタリング/クロスフック
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
使用荷重(kg)
764
用途
荷くずれ防止
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.5
先端金具
No.5100D