トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の トラック輸送・運送用品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ラッシングベルト
ベルト荷締機 No.5050H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172806
品番
No.5050H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
1010
用途
トラック用
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
使用荷重(kN)
10
先端金具
No.5100H