トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の トラック輸送・運送用品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ラッシングベルト
トラックレール用荷締機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75173332
品番
No.TR-5050
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
500
仕様
ドロップストッパー付き ラチェットハンドル部ワイドタイプ
本体側ベルト(m)
1
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
破断荷重(kN)
15〜17
RoHS指令(10物質対応)
対応