気密・防水用ブチル片面テープ NO.152N

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75176053 品番NO.152N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。粗面に対し優れた密着性を発揮します。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。背面に防水剤、接着剤、塗料などが載りやすい。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材PET不織布 粘着剤ブチルゴム系 粘着力26.25(対ステンレス)N/25mm、10.5N/10mm 用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 粘着力(N/10mm)10.5 粘着力(N/25mm)26.25(対ステンレス) 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密・防水、耐候性、耐久性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75176087
2023-09-27
用途:
防水処理

メーカーの回答では近い将来廃番品になる様子で、現状受注製作品扱いで納期がかかるため、すぐに入手出来ず困っていましたが、こちらに在庫があり即納可能という事ですぐ手配しました。助かりました。

対象商品:
75176044
2023-09-29
用途:
伸びと粘着性
その他業種

貼る時の伸びがよく強力な粘着力です。
とても良質な商品です。

対象商品:
75176044
2022-11-11
用途:
自宅のDIY

ホームセンターにはありそうで無いので助かります
接着面と反対側に防水がしてあればもっと良かったです

対象商品:
75176062
2021-10-31
用途:
防水に

本格的で、これなら、安心感あります。また、リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
75176087
2021-12-01
用途:
屋根防水の補修
その他業種

幅広で扱いやすく、応急処置用として申し分ない商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
75176062
2022-01-06
用途:
雨漏り修繕工事
有限会社栄進塗建 様

低温下でも比較的下地にしっかり密着しています。
圧着ローラーを掛ければ万全です。

対象商品:
75176062
2021-07-17
用途:
パネル張り
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

外にあるパネル張りに防水効果のあるテープが必要で買いました。この頃のゲリラ豪雨にも耐えて今でも大丈夫です。

対象商品:
75176053
2021-02-28
用途:
ブロック塀に猫避けの設置をしました。
教育・研究機関

接着力もありますし,何よりテープが貼りやすい少し量が多いいいが優れものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする