ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75176665 品番 NO.646S ♯25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。
絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。

用途
プラスチック成型加工時の樹脂封止。
絶縁。
マスキング。
シリコーン部材の固定。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.055 透明 特性耐薬品性、耐溶剤性 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力7.52(対ステンレス)N/25mm 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75176631
2022-01-07
用途:
保護テープとして

透明テープで5ミリ巾のものを探してました。
擦れる箇所の保護テープとして使っています。
金属薄板の小口保護にも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75176683
2020-01-15
用途:
FRP成型作業
足尾化学工業株式会社 様

FRP成型作業時の 半割鉄型の繋ぎ合わせ部分に使用していますが
問題なく使用でき 助かっています ただ 単価もう少し安ければ
助かりますが

対象商品:
75176631
2017-01-18
用途:
FRP作業

FRP作業時のマーキングやラインで使用。
普通のテープの場合、作業中FRP樹脂の成分で浮いてきたり剥がれたりしますがこれなら大丈夫。
テープ自体もとても頑丈で簡単には切れないので、硬化後強引に引張って型からの離型キッカケを作るのにも最適。
何種類か持っていても良いかも。

対象商品:
75176656
2019-02-06
用途:
事務用、ラッピング用
卸売・小売業

通常使用は特に問題ありませんが、一部の素材(OPPポリエチレン等)との相性が悪く、何度貼っても剥がれてしまいます。そこだけが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする