曜日別特売
NO.647 サーキットテープ NO.647 寺岡製作所 75176963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.647 サーキットテープ NO.647 寺岡製作所 75176963
NO.647 サーキットテープ NO.647 寺岡製作所 75176963

サーキットテープ NO.647

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)40
テープ厚さ(mm)0.1
内容量1巻注文コード75176963品番NO.647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。

用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定テープ幅(mm)40テープ長さ(m)60基材ポリエステルフィルム主な用途電気・電子用特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性粘着剤シリコーン系粘着力6.67(対ステンレス)N/25mmテープ厚さ(mm)0.1伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75176787
2017-05-30
用途: 印刷時

シリコン素材の表面にしっかりと貼ることができ、剥げることもないので非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする