ADR-3ML39BKN カードリーダー サンワサプライ 75177008

ADR-3ML39BKN カードリーダー サンワサプライ 75177008
ADR-3ML39BKN カードリーダー サンワサプライ 75177008
ADR-3ML39BKN カードリーダー サンワサプライ 75177008
ADR-3ML39BKN カードリーダー サンワサプライ 75177008

カードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75177008品番ADR-3ML39BKN
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。
USB3.1に対応したカードリーダー
Windows&Mac両対応。
ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。

仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする