大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。 メディアを挿入したまま蓋ができます。 電源供給とアクセスがわかるLED付。 SDXCメモリーカード(UHS-T) 128GB対応 電源不要のバスパワータイプ PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。 USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 Windows&Mac両対応。 対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS ] 10.1.2〜10.8 対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-T)※UHS-Tの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-T) ※UHS-Tの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。