ADR-ML23BKN カードリーダー サンワサプライ 75177087

ADR-ML23BKN カードリーダー サンワサプライ 75177087
ADR-ML23BKN カードリーダー サンワサプライ 75177087
ADR-ML23BKN カードリーダー サンワサプライ 75177087

カードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75177087品番ADR-ML23BKN
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。
アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。
USB2.0/1.1対応したカードリーダー
Windows&Mac両対応。

仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする