仕様■セット内容:本体、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】■電池容量(V):14.4V■電池容量(mAh):5000mAh■電池容量(Wh):72Wh■AC出力ポート数:1ポート■AC定格出力電力:65W■USB出力ポート数:2ポート■USB定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A※2ポート合計最大■低電流充電:非対応■USB PD:非対応■電池種類:リチウムイオン電池■入力端子形状:DCジャック■定格入力:DC18V/2A■AC定格出力電圧:100V■AC定格出力周波数:50Hz■AC出力波形:疑似正弦波■AC出力差込口形状:2P■USB出力端子形状:USB A■ケーブル一体型:非対応■AC充電器一体型:非対応■充電時間:3〜4時間■USB-IF認証:なし■MPPT方式:非対応■LEDライト:なし■パススルー:非対応■USB合計最大出力:12W■デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力:DC18V/2A■ケーブル長:1.5m■ACプラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし