ガラスクロス粘着テープ NO.540S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75177243 品番 NO.540S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐熱性、絶縁性に優れています。
機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。
エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。
自動車のエンジン回りの絶縁、保護。
ワニス含浸の際の保護。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.18 特性耐熱性、難燃性 基材ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 粘着力3.43N/10mm、8.58(対ステンレス)N/25mm 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)3.43 引張強度(N/25mm)612.9 引張強度(N/10mm)245 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75177234
2020-02-20
用途:
製品組み立て

コストパフォーマンスが良い。粘着性も良好でした。。

対象商品:
33239166
2016-09-29
用途:
断熱材の仮固定用
能勢工業株式会社 様

従前より同じ要領で使用している、もう少し耐熱度のある商品があれば良い。特に改善点は無し。更に単価が安ければ尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする