CO2測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177358 品番CHE-C2
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。
会社のオフィス・会議室、学校、図書館,病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。
CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。
設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定が出来ます。またアラーム音のON/OFF設定も出来ます。
AC電源供給タイプです。

仕様■測定項目:CO2、温度、湿度■測定範囲:0〜9999ppm、0〜50℃、0〜85%RH■分解能:1ppm、0.1℃、0.1%RH■精度:±70ppm+3%rdg、±0.8℃(10〜50℃)、±3%RH、400〜5000ppm 最大±1.5℃(上記以外)(30〜75%RH)■LED表示(CO2):3LED(0〜599ppm)安心です。6LED(600〜1199ppm)要注意です。9LED(1200〜9999PPM)換気しましょう■アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能■CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー■使用環境:0〜50℃、85%RH以下(結露なきこと)■保管環境:0〜60℃、85%RH以下(結露なきこと)■設置する高さの基準:2〜2.5m■測定目安範囲:50m2■電源:ACアダプタによる給電■サイズ・重量:W9392×D292×H42mm・約1420g■セット:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書補正機能(校正機能)補正機能は、電源ONの状態で5日〜7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。補足説明*自動校正(補正)とは:製品にもよりますが、5日〜7日間の二酸化炭素の最低測定値を400PPMとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。400PPMが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400PPMと発表されていることから、400PPMを基準値としています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする