商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
注文コード75177638
品番CR-PL45BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥113,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
55〜75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。
ブラケット中心位置が1446mm〜1726mmで可動します。
WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。
VESA取付け、100×100〜684×400に対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。
棚板は3段階で高さを変更することができます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。