デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 脚フレーム・中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、アジャスター■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:80kg■中心荷重:50kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:なし■天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):630mm■天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):1280mm■天板サイズ_W:1400mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm■電源ケーブル長:3.2m※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 注文コード75177823 品番ERD-M14070BKLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥214,000
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さH630〜1280mmまで可動します。
新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。
昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。
昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。
昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。

仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 脚フレーム・中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、アジャスター■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:80kg■中心荷重:50kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:なし■天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):630mm■天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):1280mm■天板サイズ_W:1400mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm■電源ケーブル長:3.2m※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75177823 ERD-M14070BKLM 27684783 ERD-M14070W 電動上下昇降デスク サンワサプライ 電動上下昇降デスク サンワサプライ 1台 169,800 税込186,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする