フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75177846 品番 NO.8410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。
柔軟で巻き付けに適しています。
UL規格認定品です。
File E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。
ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。
耐薬品性が要求されるマスキング。
各種滑り材。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材フッ素樹脂フィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力6.62(対ステンレス)N/25mm、2.64N/10mm 使用温度範囲(℃)約200 伸び(%)250 主な用途電気絶縁、結束、シール用 粘着力(N/10mm)2.64 引張強度(N/25mm)57 引張強度(N/10mm)22.8 粘着力(N/25mm)6.62(対ステンレス) 破壊電圧(kV)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75177837
2023-08-01
用途:
マウスの補修

PCのマウスのすべり面が摩耗してきた時の補修用に使用。
お気に入りのマウスを延命出来てよかったです。

対象商品:
75177837
2023-06-30
用途:
高周波ウェルダーの絶縁材として
有限会社 初石ビニール工業 様

他社の同様のものと性能は変わらないが、価格が安いので助かっています。
箱を無くすなどでコストカットしているのかな!?

対象商品:
75177995
2022-11-09
用途:
キズ・擦れ防止

出荷前検査時に機械間の接合面に貼り、キズ・擦れ防止に使っています。以前使っていたものは、はがすのが大変でしたが、この商品は剥がしやすいので助かっています。

対象商品:
75178013
2022-05-02
用途:
ミシン、革漉き機抑え
製造業

元々ニトフロンテープを使用してましたが、価格が高く、中国製の模造品も出回っていたためこちらに切り替えました。
買って正解でした。

対象商品:
75178144
2022-08-04
用途:
結束用

丁度良い粘着性で使い勝手が良いです。お値段も妥当かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75177907
2021-06-21
用途:
熱転写治具への箔密着防止用
ケミセル株式会社 様

他社品も同仕様製品有るが 価格的に寺岡製作所品が優位性有り。
特段の変わりはないようである。

2017-11-09
用途:
ニカワを使う作業のマスキングに。

ニカワを使用する作業の木型に剥離性を持たせるために使っています。
様々なサイズがあるので選びやすく重宝しています。

対象商品:
75177837
2017-09-21
用途:
ビニール接着の熱線に使用したいます。
ワイエムデイ株式会社 様 (製造業)

使用感は宜しいです。今の所は接着熱線のに使用います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする