曜日別特売
KB-T6TS-005N LANケーブル サンワサプライ 75179318

KB-T6TS-005N LANケーブル サンワサプライ 75179318
KB-T6TS-005N LANケーブル サンワサプライ 75179318
KB-T6TS-005N LANケーブル サンワサプライ 75179318
KB-T6TS-005N LANケーブル サンワサプライ 75179318
KB-T6TS-005N LANケーブル サンワサプライ 75179318

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
ライトグレー
内容量1本注文コード75179318品番KB-T6TS-005N
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。

規格CAT6ケーブル長(m)0.5ケーブル外径(Φmm)6.4爪折れ防止ありライトグレーコネクタあり結線方式ストレート結線構造単線導体サイズ(AWG[mm2])AWG23適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
注意
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする