NO.631S2 ♯50 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #50 寺岡製作所 75179614

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #50

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75179614 品番NO.631S2 ♯50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は112種類から選べます 他の種類を見る

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V

透明 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)218.2 粘着力(N/25mm)17.16(対ステンレス) 破壊電圧(kV)8 特性耐熱性、絶縁性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75179614 NO.631S2 ♯50 62744107 No.631S3 ♯50 Transparent ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50 寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50 寺岡製作所 1巻 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-09-14
用途:
業務用掃除機のパイプ保護

一例として、ABSやポリプロの掃除機パイプの開口部や回転部に巻きつけてひび割れ防止と補修に使っています。数回巻けばタイラップを上回る強度を出せ、これに勝る材料はありません。

対象商品:
75179657
2016-11-02
用途:
電子部品、貼付タグ用
日本レクセル株式会社 様 (卸売・小売業)

粘着力もよく使い勝手が良いが、50m巻も当日出荷頂きたい。

対象商品:
75180192
2015-09-15
用途:
自転車リムテープの軽量化に
サービス業

ロードバイクのリムテープの代用品として、いろいろ使いましたが、この製品に落ち着きました。バルブ付近を3重にするように2回重ねて使っていますが、パンクなどのトラブルが出たこともありません。幅15mmのテープをホイール1本分で4mほど使用、約7.5gでした。耐熱性があるのでブレーキによる発熱にも安心です。通常のリムテープを使うよりも、タイヤ脱着作業もしやすくなり、薄い分エアボリュームが増えて乗り心地も良くなります。30mと50mがありますが、価格は同じなので、50mの方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75179492
2014-02-12
用途:
シートとシートとの接続のための接着橋渡しとして使用。

接着力が期待以上に強く、テープの厚みも目的にあった厚さで作業性も大変良好でした。使用温度が一時的に100度を超える場合がありましたが問題なく、この点も含めて従来使用していた粘着テープよりはるかに優れていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする